{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 876 | |
noggrannhet | 00 mm | |
planhet | 0,003 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
antal gummifötter | 4 | |
vikt | 25 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikelnummer | 430400 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 400X400mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
7 494,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
5 907,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
planhet | 0,003 mm | 0,006 mm |
noggrannhet | 00 mm | 0 mm |
vikt | 25 kg | 25 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Tjocklek | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | Mätplatta | Mätplatta |