Granitplatta Noggrannhet 0 630X630 mm

Art-nr: 430190 630X630
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
21 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 876
    noggrannhet 0 mm
    planhet 0,007 mm
    Tjocklek 70 mm
    antal stålkuleinsatser 3
    vikt 83 kg
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Produktslag Mätplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 430190 630X630
    EAN/GTIN 4045197435767
    Tillverkarens nummer 430190 630X630

    Benämning

    Utförande:

    Extra väl utbalanserad natursten.
    • Felfri, homogen struktur.
    • Nedböjnings- och vridstyv.
    • Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.
    • Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.
    • Optiskt renslipade ytterkanter.
    • Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.
    • Hårdare än härdat stål (6 − 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.

    Noggrannhet:

    Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.
    DIN 876/0 − diamantfinslipad för kontrollen.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive provningscertifikat,transportförpackning.
    Inklusive stålkuleinsatser.

    Anmärkning:

    På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner. Leveranskostnaden tillkommer.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen