Granitplatta Noggrannhet 0 1000X630 mm

Art-nr: 430190 1000X630
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876
noggrannhet 0 mm
planhet 0,008 mm
Tjocklek 100 mm
antal stålkuleinsatser 3
vikt 189 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 430190 1000X630
EAN/GTIN 4045197720603
Tillverkarens nummer 430190 1000X630

Benämning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.
  • Felfri, homogen struktur.
  • Nedböjnings- och vridstyv.
  • Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.
  • Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.
  • Optiskt renslipade ytterkanter.
  • Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.
  • Hårdare än härdat stål (6 − 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.
DIN 876/0 − diamantfinslipad för kontrollen.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat,transportförpackning.
Inklusive stålkuleinsatser.

Anmärkning:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner. Leveranskostnaden tillkommer.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen