Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur 50-63 mm

Art-nr: 429250 50-63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 415,64 SEK /st.
  • 549,96 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    mätområde 50 mm - 63 mm
    avläsning 0,001 mm
    felgräns 0,006 mm
    datautgång Digimatic-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    mått a 0,3 mm
    standardmätdjup 75 mm
    mätdjup med förlängning 225 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 429250 50-63
    EAN/GTIN 4946368636597
    Tillverkarens nummer 568-370

    Benämning

    Utförande:

    3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Displayen vridbar 330°. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en kona av hårdmetall.
    Mätytor av titanbelagt härdat stål.

    Fördel:

    Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

    Funktion:

    • Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).
    • Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.
    • Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.
    • Snabbinställning för snabb överbryggning av mätvägen.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

    Reservdel:

    Reservknivhuvud nr 429252.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen