Digital innermikrometersats 25-50 mm

Art-nr: 429112 25-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 710,80 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 25 mm - 50 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
antal mikrometrar 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 30 / 40 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429112 25-50
EAN/GTIN 4946368562933
Tillverkarens nummer 468-983

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning − utan nonie.
Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12−16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen