Digital innermikrometer 16-20 mm

Art-nr: 429110 16-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 276,25 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 16 mm - 20 mm
    avläsning 0,001 mm
    felgräns 0,002 mm
    mått a 0,3 mm
    standardmätdjup 76 mm
    mätdjup med förlängning 226 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 65
    Mätteknik digital
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 429110 16-20
    EAN/GTIN 4946368562858
    Tillverkarens nummer 468-165

    Benämning

    Utförande:

    Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning − utan nonie.
    ”Function Lock” förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.
    Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.
    Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12−16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.
    Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12−16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

    Anmärkning:

    Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen