Digital innermikrometer 100-125 mm

Art-nr: 429110 100-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 569,52 SEK /st.
  • 537,95 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 100 mm - 125 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 0,005 mm
mått a 12,4 mm
standardmätdjup 151 mm
mätdjup med förlängning 301 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429110 100-125
EAN/GTIN 2050001062222
Tillverkarens nummer 468-174

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning − utan nonie.
”Function Lock” förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.
Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.
Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12−16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.
Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12−16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Anmärkning:

Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen