{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 87 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 3,4 mm | |
standardmätdjup | 105 mm | |
mätdjup med förlängning | 255 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 156 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 87-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517766 | |
Tillverkarens nummer | 368-773 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innermikrometer Holtest 87-100 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 210,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 551,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
mätområde | 87 ;100 | 87 ;100 |
mätdjup med förlängning | 255 | 267 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 105 | 117 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
mått a | 3,4 | 1 |