Digital innermikrometer med datautgång, mätområde: 125-150mm

Art-nr.: 428930 125-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 536,55 SEK /st.
  • 568,03 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 52
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 125 mm - 150 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,006 mm
mått a 0,5 mm
standardmätdjup 132 mm
mätdjup med förlängning 282 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 52
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428930 125-150
EAN/GTIN 4059192010867
Tillverkarens nummer 4191035

Benämning

Utförande:

Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystemet sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mäthuvuden. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mäthuvud av aluminium för att spara vikt. Från 12 mm för mätning till hålets botten.

Funktion:

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, datakabel nr 498940, inställningsringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen