Innermikrometrar, sats 20-50 mm

Art-nr: 428910 20-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 457,28 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 20 mm - 50 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    Mätteknik analog
    antal mikrometrar 4
    antal inställningsringar 2
    inställningsring-⌀ 25 / 40 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428910 20-50
    EAN/GTIN 4059192010812
    Tillverkarens nummer 4190352

    Benämning

    Utförande:

    Mattförkromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten. Mäthuvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

    Leveransinnehåll:

    Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen