Digital 3-punkts innermikrometersats 40-100 mm

Art-nr: 428841 40-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 248,01 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 40 mm - 100 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 6
antal inställningsringar 3
inställningsring-⌀ 50 / 70 / 90 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428841 40-100
EAN/GTIN 7630041117295
Tillverkarens nummer 06130234

Benämning

Utförande:

Digital 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden). Självcentrerande och självinriktande. Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Patenterat CAPA µ-mätsystem.
Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digital innermikrometer nr 428830, förlängning nr 428802 och inställningsringar.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar