{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 100 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 / 0,007 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 4 | |
inställningsring-⌀ | 125 / 175 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428803 100-200 | |
EAN/GTIN | 7630041108231 | |
Tillverkarens nummer | 00812600 |