Digital XTL innersnabbmätare, sats 20-50 mm

Art-nr: 428770 20-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 457,28 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    mätområde 20 mm - 50 mm
    avläsning 0,001 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns 0,004 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Mätteknik digital
    antal mäthuvuden 3
    inställningsring-⌀ 20 / 35 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428770 20-50
    EAN/GTIN 5051102120542

    Benämning

    Utförande:

    3-punkts innersnabbmätare för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5−16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala borrmätningar.

    Funktion:

    • Omkoppling mm/tum.
    • Inställning av 2 förinställningsvärden.
    • Till-/från-/datalagringsknapp.

    Leveransinnehåll:

    Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen