{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
mätområde | 10 mm - 12,5 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,004 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mått a | 1,9 mm | |
standardmätdjup | 58 mm | |
mätdjup med förlängning | 134 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
Artikelnummer | 428761 10-12,5 | |
EAN/GTIN | 2050002078147 |