Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth 6-10 mm

Art-nr: 428752 6-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 833,39 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 6 mm - 10 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 2
inställningsring-⌀ 8 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428752 6-10
EAN/GTIN 5051102207519

Benämning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5−16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen