XT-innermikrometer, mätområde: 2-2,5mm

Art-nr.: 428500 2-2,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 571,51 SEK /st.
  • 287,65 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
avläsning 0,002 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
mått a 0 mm
standardmätdjup 9 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428500 2-2,5
EAN/GTIN 2050001893048

Benämning

Utförande:

3-punkts XT-innermikrometrar för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförkromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.
”Micro” - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Observera:

XT-innermikrometer för 2-punktsmätning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen