Innermikrometersats 50-1500 mm

Art-nr: 427500 50-1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 614,00 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 1 500 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
Mättrummans ⌀ 15 mm
rör-⌀ 12,5 mm
Mätteknik analog
antal förlängningar 10
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 427500 50-1500
EAN/GTIN 4946368438368
Tillverkarens nummer 137-205

Benämning

Utförande:

En grundenhet 50 − 63 mm och olika förlängningar. En eller flera förlängningar skruvas på grundenheten, beroende på önskat mätområde. Förlängningarna består av cylindriska passbitar.

Utförande - Bild:

Skyddslock för gänga
Förlängning 13 mm
Förlängning 25 mm
Grundenhet 50−63 mm

Noggrannhet:

(3 + antal förlängningar + L/50) µm.

Leveransinnehåll:

Grundenhet och förlängningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen