{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Mätområde (mätväg) | 0 mm - 6,5 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
spindel-⌀ | 3,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 9 mm | |
anliggningsytans radie | 3 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 6 mm | |
monteringsskaftets längd | 6 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 37 mm | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikelnummer | 426200 0-6,5 | |
EAN/GTIN | 4946368020815 | |
Tillverkarens nummer | 148-205 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-6,5mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
793,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
603,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
monteringsskaftets ⌀ | 6 mm | 6 mm |
felgräns | 0,002 mm | 0,002 mm |
monteringsskaftets längd | 6 mm | 6 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer | Inbyggnadsmikrometer |