{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
mätspets-⌀ | 4 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Mätteknik | digital | |
ansatsens längd | 100 mm | |
antal mätspetsar | 6 | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Mikrometerdjupmått |
Artikelnummer | 425400 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368695846 | |
Tillverkarens nummer | 329-250-30 |