Bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 423010 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 340,92 SEK /st.
  • 218,86 SEK /st.
på begäran
I lager
95 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 0,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 423010 0-25
EAN/GTIN 4045197204066

Benämning

Utförande:

Med kulformigt städ för mätning av väggtjocklekar på rör och andra böjda delar. Mätspindel med mätytor av hårdmetall, städ-⌀ 8 mm, härdat. Med isolerhandtag, låsarm och framflyttat känselvred.