Bygelmikrometer med spår 50-75 mm

Art-nr: 421896 50-75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 709,63 SEK /st.
  • 385,92 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 50 mm - 75 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    spindel-⌀ 6,35 mm
    spindeldelning 0,5 mm
    mätskärets bredd 0,75 mm
    mätskärets längd 6,5 mm
    Mätteknik analog
    förpackning Stabil box
    Produktslag Bygelmikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 421896 50-75
    EAN/GTIN 4946368847337
    Tillverkarens nummer 122-103-10

    Benämning

    Utförande:

    Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförkromade.

    Leveransinnehåll:

    Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen