Digital bygelmikrometer med mätspets 0-25 mm

Art-nr: 421727 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 361,16 SEK /st.
  • 231,78 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • förpackning: Stabil box
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mättrummans gradering: 1/50

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
IP-skyddsklass IP 54
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Felgräns 4 µm
Mättrummans gradering 1/50
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421727 0-25
EAN/GTIN 4062406063252
Tillverkarens nummer 421727 0-25

Benämning

Utförande:

Lättläst digital skärm med extra analog avläsning. Robust metallhölje.
Roterande mätspindel, hårdmetallbelagda mätytor

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen