Digital bygelmikrometer för välvda ytor i-wi 0-25 mm

Art-nr: 421693 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 345,15 SEK /st.
  • 221,58 SEK /st.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
spindeldelning 0,5 mm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 65
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Felgräns 4 µm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421693 0-25
EAN/GTIN 4059192059002
Tillverkarens nummer 4157130

Benämning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen