Insatspar för bygelmikrometrar för gängor 1-1,75 mm

Art-nr: 421652 1-1,75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 391,56 SEK /st.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    stigning 1 mm - 1,75 mm
    Produktslag Mätspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 421652 1-1,75
    EAN/GTIN 4946368016030
    Tillverkarens nummer 126-803

    Benämning

    Utförande:

    Med 60° gängvinkel för mätning av flera stigningar med ett par insatser (skåra och spets). För metrisk och UN-gänga.

    Passar till:

    Bygelmikrometrar nr 421650 och 422340.

    Anmärkning:

    Insatser för Whitworth-gängor på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen