{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,0001 mm | |
avläsning | 0 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,6 µm | |
planhet för mätytorna | 0,3 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
mätytor − ⌀ | 3,2 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421608 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368639017 | |
Tillverkarens nummer | 293-130-20 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |