Digital bygelmikrometer stor 0-150 mm

Art-nr: 421558 0-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 623,10 SEK /st.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 0 mm - 150 mm
    avläsning 0,001 mm
    spindel-⌀ 6,35 mm
    spindeldelning 0,5 mm
    spindelmätväg 25 mm
    Mättrummans ⌀ 18 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 65
    Mätteknik digital
    vikt 0,96 kg
    antal inställningsmått 5
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag Bygelmikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 421558 0-150
    EAN/GTIN 4946368695884
    Tillverkarens nummer 340-251-30

    Benämning

    Utförande:

    Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. 6 lätt utbytbara städ ger mätområdet 150 mm för varje sats.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Noggrannhet:

    (4 + L/75) µm.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive mätspindlar, inställningsmått, 1 batteri nr 081560 typ 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497445 .

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen