{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421525 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368672830 | |
Tillverkarens nummer | 293-231-30 |