Digital bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 421500 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 222,55 SEK /st.
  • 346,66 SEK /st.
på begäran
I lager
144 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 3 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 0,5 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421500 0-25
EAN/GTIN 4946368673158
Tillverkarens nummer 293-821-30

Benämning

Utförande:

Digital bygelmikrometer i kompakt konstruktion. Extra stor LCD-display (7,5 mm). Hårdmetallsvetsade mätytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar