Digital bygelmikrometersats 0-100 mm

Art-nr: 421496 0-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 386,66 SEK /st.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 464,47 SEK /st.
på begäran
I lager
76 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 100 mm
IP-skyddsklass IP 54
Mätteknik digital
antal mikrometrar 4
antal inställningsmått 3
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421496 0-100
EAN/GTIN 4062406063221

Benämning

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Bygelmikrometrar nr 421492 med tillhörande inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar