Digital bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 421310 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 345,15 SEK /st.
  • 223,72 SEK /st.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 25 mm
    avläsning 0,001 mm
    avläsning 0,0001 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns 2 µm
    spindel-⌀ 6,5 mm
    spindeldelning 0,5 mm
    Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
    Mätteknik digital
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Bygelmikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 421310 0-25
    EAN/GTIN 4059192058388
    Tillverkarens nummer 4157010

    Benämning

    Utförande:

    Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen