Stor bygelmikrometer 300-400 mm

Art-nr: 420810 300-400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 819,30 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 300 mm - 400 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 3 µm
spindel-⌀ 8 mm
spindelmätväg 25 mm
Mättrummans ⌀ 21 mm
Mätteknik analog
vikt 5,3 kg
antal mätinsatser 4
antal inställningsmått 4
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420810 300-400
EAN/GTIN 4946368215143
Tillverkarens nummer 104-142A

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror.
4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen