{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 1,5 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 25 mm | |
Känselvred | Ja | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Isoleringsskydd | Ja | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420542 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099600216 |