Bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 420540 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 348,48 SEK /st.
  • 223,72 SEK /st.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 0 mm - 25 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 2 µm
    spindel-⌀ 6,35 mm
    Mättrummans ⌀ 18 mm
    Mätteknik analog
    Utförande mätyta med hårdmetalltänder
    vikt 0,3 kg
    förpackning Stabil box
    Produktslag Bygelmikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 420540 0-25
    EAN/GTIN 4946368508535
    Tillverkarens nummer 102-701

    Benämning

    Utförande:

    Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
    Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.
    Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.
    Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
    Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

    Leveransinnehåll:

    Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen