{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 800 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,06 mm | |
Mätteknik | digital | |
mätskenans tvärsnitt | 23,5 × 9 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR44 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418802 800 | |
EAN/GTIN | 4045197529107 | |
Tillverkarens nummer | 418802 800 |