{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 100 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
tallriksmätspets-⌀ | 10 mm | |
mätstångs-⌀ | 4 mm | |
Mätteknik | digital | |
mätskenans tvärsnitt | 23,5 × 9 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR44 | |
Produktslag | Spårdjupskjutmått |
Artikelnummer | 418755 100 | |
EAN/GTIN | 4045197801890 | |
Tillverkarens nummer | 418755 100 |