{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Preset-funktion | Ja | |
Automatisk frånkoppling | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16×3,5 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418682 200 | |
EAN/GTIN | 4045197949738 | |
Tillverkarens nummer | 418682 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt djupmått IP67 med datautgång, mätområde: 200mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
5 982,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
7 380,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
ansatsens längd | 100 mm | 100 mm |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktslag | Djupmått | Djupmått |