Djupmått med dubbelhake 200 mm

Art-nr: 418520 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 164,16 SEK /st.
  • 202,05 SEK /st.
på begäran
I lager
220 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
hakmått a 23 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 10×3 mm
förpackning Etui
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418520 200
EAN/GTIN 4045197203731
Tillverkarens nummer 418520 200

Benämning

Utförande:

Mattförkromad mät-skena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor.

Användningsdata:

Universell för djupmätningar, avstånd, urtag och spår − särskilt i hål. Observera mått a.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen