{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Nonielängd | 39 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
hakmått a | 20 mm | |
hakmått b | 5 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 8×3 mm | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418500 200 | |
EAN/GTIN | 4045197203694 | |
Tillverkarens nummer | 418500 200 |