Djupmått, mätområde: 300mm

Art-nr.: 418300 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,35 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 302,69 SEK /st.
  • 256,52 SEK /st.
på begäran
I lager
313 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,08 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 11×4 mm
förpackning Etui
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418300 300
EAN/GTIN 4045197203656
Tillverkarens nummer 418300 300

Benämning

Utförande:

Mattförkromad mätskena och nonie. Justerbar nonie. Kontrastrik skaldelning. Finläppade mät- och anliggningsytor. Med extrabryggor (nr 418744) kan även större brygglängder uppnås.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744 (180 − 320 mm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen