Djupmått 150 mm

Art-nr: 418300 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
455 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 150 mm
    gradering 1/20 mm
    Nonielängd 39 mm
    Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
    Mätteknik analog
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    ansatsens längd 100 mm
    mätskenans tvärsnitt 11×4 mm
    förpackning Etui
    Produktslag Djupmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 418300 150
    EAN/GTIN 4045197203632
    Tillverkarens nummer 418300 150

    Benämning

    Utförande:

    Mattförkromad mätskena och nonie. Justerbar nonie. Kontrastrik skaldelning. Finläppade mät- och anliggningsytor. Med extrabryggor (nr 418744) kan även större brygglängder uppnås.

    Specialtillbehör:

    Extrabryggor nr 418744 (180 − 320 mm).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen