{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 100 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Nonielängd | 39 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
mätansats a | 1 mm | |
mätansats b | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 50 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 8×3 mm | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418000 100 | |
EAN/GTIN | 4045197326997 |