Digitalt skjutmått ABS med mätspetsar 500 mm

Art-nr: 415621 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 374,20 SEK /st.
  • 519,01 SEK /st.
på begäran
I lager
451 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,06 mm
Mätspetsar Ja
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415621 500
EAN/GTIN 4045197829924
Tillverkarens nummer 415621 500

Benämning

Utförande:

Digitalt skjutmått med absolutskala, ingen nollställning krävs. Stor, kontrastrik digitaldisplay. Elektroniken stängs av automatiskt efter 5 minuter. Skjutmåttet slås på genom att det förskjuts. Mät-ytorna är finläppade. Med robust metallhus.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen