Digitalt universal-skjutmått Multimar 25 EWR 300 mm

Art-nr: 415546 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 575,31 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm
    avläsning 0,01 mm
    avläsning 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
    felgräns 0,03 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 65
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Produktslag Universalskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 415546 300
    EAN/GTIN 4059192003258
    Tillverkarens nummer 4119000

    Benämning

    Utförande:

    Utbytbara mätarmar, sondinsatser och stoppelement (tillvalstillbehör). Sifferdisplayen går alltid att avläsa från operatörssidan. Tillämpningsområdet kan utökas genom vridning. Likformig viktfördelning vid små dimensioner, eftersom båda mätarmhållarna kan förskjutas på skena. Skjutreglage och skena rostfria och härdade.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Specialtillbehör:

    Mätarmar nr 428101, djupstopp nr 428111, mätfästen nr 428141, mätinsatser nr 428120; 428130; 428160; 428170.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen