{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
felgräns | 0,04 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 415546 1250 | |
EAN/GTIN | 4059192003289 | |
Tillverkarens nummer | 4119003 |