• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Digitalt verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 500mm

Art-nr.: 415510 500
Kopiera

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 500 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,05 mm
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått – ⌀ 20 mm
Mätteknik digital
vikt 1,4 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415510 500
Kopiera
EAN/GTIN 2050001060228
Kopiera
Tillverkarens nummer 4112621
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digitala verkstadsskjutmått i lätt utförande. Stor digitaldisplay. Med mätspetsar och glidskena.
Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Glidskena som ger lätt och exakt gång. Skena och löpare av aluminium. 50 % viktfördel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdeloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.