{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,04 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415366 500 | |
EAN/GTIN | 2050001858979 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt verkstadsskjutmått IP67 utan mätspetsar 500 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
11 862,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 353,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,0005 tum | 0,0005 tum |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Alla delar | Härdad | Härdad |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Material | Rostfritt stål, INOX | ABS |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |