• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digitalt verkstadsskjutmått TWIN-CAL IP67 med mätspetsar, mätområde: 200mm

Art-nr.: 415357 200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 80 mm
Ansats för inre mått – ⌀ 10 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415357 200
Kopiera
EAN/GTIN 7630041106411
Kopiera
Tillverkarens nummer 00530431
Kopiera

Benämning

Utförande:

Stor digitaldisplay 11 mm, ″Soft touch″-hölje, automatisk avstängning (2 h), TLC-TWIN-gränssnitt för dataöverföring. Drifttid cirka 12 000 timmar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.