{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 90 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415355 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846316 |