Tillgängligt alternativ:

Digitalt skjutmått MarCal med mätspetsar 750 mm

Art-nr: 415320 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 746,28 SEK /st.
  • 814,35 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 750 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,05 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415320 750
EAN/GTIN 4059192002947
Tillverkarens nummer 4112714

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar