{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 3 000 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
felgräns | 0,64 mm | |
skänkellängd | 200 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 50 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 19 kg | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415195 3000 | |
Tillverkarens nummer | 415195 3000 |